Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ontelolaatta-ankkuri W-HD
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 1
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 2
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 3
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 4
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 5
Ontelolaatta-ankkuri W-HD - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ontelolaatta-ankkuri W-HD

Sisäkierteinen ankkuri metrisellä kierteellä turvalliseen kiinnittämiseen esikuormitettuihin ontelolaatta betonikattoihin. Tuotteella on tekninen hyväksyntä. Sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Käyttö ruuveilla tai kierretangoilla

  • Ankkuri voidaan myös kiinnittää ontelolaatan keskilinjan ulkopuolelle enintään 50 mm päähän, lähelle esikuormitettua teräspunosta – suurin mahdollinen joustavuus

  • Nopea ja helppo asennus – erikoistyökaluja ei vaadita

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottamista
Suorituskyvyn osoitus

  • VdS-hyväksyntä kiinteille vesisammutusjärjestelmille (hyväksyntänro G 412010)

  • Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C45/55 tai C50/60):
  • R30, R60, R90, R120: Palosuojaustestiraportti nro (3526/3426)
Huomautus
  • Kartio irtaantuu laajennusholkista, kun ruuvia tai kuusiomutteria kiristetään. - Tärkeää: Edellyttää vähintään kolmea ruuvin/mutterin kierrosta. Asennuksessa käytettävä kiristysmomentti vetää kartion laajennusholkkiin ja kartio laajentaa sen

  • Kiinnitys on sallittua vain esikuormitettuihin ontelolaatta-betonikattoihin, jossa ontelon leveys ei ylitä 4,2 kertaa kannaksen (onteloiden välistä) leveyttä (bH <= 4,2 x bSt)
Käyttöalue

  • VdS-hyväksyntä kiinteille vesisammutusjärjestelmille (hyväksyntänro G 412010)

  • Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C45/55 tai C50/60):
  • R30, R60, R90, R120: Palosuojaustestiraportti nro (3526/3426)