Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Optinen pakkasnestemittari Adblue, jäähdytinneste-, akkuhappo- ja AdBlue-testeri
Luotettavaan jäähdyttimen jäänestoaineen, akkuhapon ja AdBluen testaukseen yhdellä laitteella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yksinkertainen näytön tarkkuuden testaus tislatulla vedellä
Automaattinen lämpötilan kompensointi 10 °C – 30 °C
Tarkka mittaustulos määräytyy optisen taittumisen perusteella
Luotettava näyttö tarkan vaalea-tumma-rajaviivan ansiosta
Voidaan mukauttaa yksilölliseen tarpeeseen
Erottaa jäähdytysnesteen sisältämän propyleeniglykolin ja etyleeniglykolin
- Propyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopan ulkopuolella
- Etyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopassa
Tarkka tulos myös eri koostumusten kanssa
Sisältö:
- Optinen testeri
- 2 x pipetti
- Kalibrointiruuvimeisseli
- Kotelo
- Käyttöohjeet
- Puhdistusliina
1. Tarkista, että prisma ja läppä ovat puhtaat.
2. Siirrä pipetillä testattavaa nestettä prismalle.
3. Sulje läppä.
4. Asteikolle ilmestyy tarkka vaalea-tumma-rajaviiva.
5. Kun testi on valmis, puhdista prisma ja läppä puhtaalla, kuivalla liinalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!