Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Optinen pakkasnestemittari Adblue, jäähdytinneste-, akkuhappo- ja AdBlue-testeri

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Optinen pakkasnestemittari Adblue, jäähdytinneste-, akkuhappo- ja AdBlue-testeri

Luotettavaan jäähdyttimen jäänestoaineen, akkuhapon ja AdBluen testaukseen yhdellä laitteella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Yksinkertainen näytön tarkkuuden testaus tislatulla vedellä



Automaattinen lämpötilan kompensointi 10 °C – 30 °C



Tarkka mittaustulos määräytyy optisen taittumisen perusteella



Luotettava näyttö tarkan vaalea-tumma-rajaviivan ansiosta



Voidaan mukauttaa yksilölliseen tarpeeseen



Erottaa jäähdytysnesteen sisältämän propyleeniglykolin ja etyleeniglykolin


  • Propyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopan ulkopuolella

  • Etyleeniglykolia käytetään jäätymisenestoaineena pääasiassa Euroopassa


Tarkka tulos myös eri koostumusten kanssa



Sisältö:


  • Optinen testeri

  • 2 x pipetti

  • Kalibrointiruuvimeisseli

  • Kotelo

  • Käyttöohjeet

  • Puhdistusliina