Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Oskilloskooppi WOW! SCOPE
Täydellinen lisä diagnostiikkajärjestelmääsi
Digitaalinen kaksi- tai nelikanavainen oskilloskooppi moottoriajoneuvojen sähkökomponenttien signaalien ja voimakkuuksien mittaamiseen. (Powered by pico)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WOW! -oskilloskooppia (kaksi kanavaa ja neljä kanavaa) voi käyttää yhdessä tietokoneen kanssa käytännössä kaikkien moottoriajoneuvoissa (moottoripyörät, henkilöautot, kuorma-autot jne.) olevien sähkö- ja elektroniikkakomponenttien mittaamiseen ja testaamiseen.
- EOBD-diagnostiikan lisävaruste
- Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien ja virtapiirien tarkka testaus
- Virransyöttö tietokoneen USB-liitännän kautta
- Voit ladata Pico Automotive Software -ohjelmiston ilmaiseksi sivustolta https://www.picoauto.com/downloads
Versiot:
- Tuotenumero W070 500 200, WOW! 2 kanavaa -oskilloskooppi Starter -sarja, laatikossa
- Tuotenumero W070 500 400, WOW! 4 kanavaa -oskilloskooppi Starter -sarja, laatikossa
- Tuotenumero W070 501 200, WOW! 2 kanavaa -oskilloskooppi Standard -sarja, salkussa
- Tuotenumero W070 501 400, WOW! 4 kanavaa -oskilloskooppi Standard -sarja, salkussa
- Tuotenumero W070 502 400, WOW! 4 kanavaa -oskilloskooppi Advanced -sarja, salkussa
Malli: PicoScope 4425A
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!