Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ottolaatikko
PP-muovista valmistettu ottolaatikko kestää vaihtelevia lämpötiloja. Kestää myös öljyjä, happoja, ja liuottimia, erinomaisen valinta monipuolisiin käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ottolaatikko on valmistettu kestävästä PP-materiaalista, joka kestää lämpötiloja -20°C ... +80°C. Laatikko kestää öljyjä, happoja, alkaleja ja liuottimia, mikä tekee siitä luotettavan valinnan varastointiin ja kuljetukseen. Laatikko on kestävä ja helppokäyttöinen ratkaisu ja tuo järjestystä varastointiin.
- PP=polypropeeni
- Lämmönkesto -20°C ...+80°C
- Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia
Levyt max / laatikko:
0957 194 03 > 3 kpl
0957 802 > 1 kpl
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!