Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PAG-öljy, Premium
Premium PAG (polyalkyleeniglykoli) -kompressoriöljy ajoneuvojen ilmastointilaitteille, joissa käytetään R1234yf- ja R134a-kylmäaineita
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täyssynteettinen polyalkyleeniglykolipohjainen (PAG) öljy ajoneuvon ilmastointijärjestelmien voiteluun.
- Yhteensopiva sekä R1234yf- että R134a-kylmäaineiden kanssa ja erittäin hyvin sekoittuva (double-end-capped).
- Parantaa voitelevuutta, varmistaa kemiallisen vakauden ja lämpövakauden ja takaa erinomaisen kulumissuojan.
Älä sekoita muihin ilmastointilaitteiden kompressoriöljyihin. Säilytä öljy suojassa kosteudelta. Vältä säilyttämästä avoimissa säiliöissä
Ajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien huoltoon, voiteluun ja jäähdytykseen sekä R1234yf- ja R134a-ilmastointipiirien liikkuviin ja kääntyviin osiin. Voidaan käyttää myös hybridiautoissa ja sähköautoissa, joissa tarvitaan PAG-öljyä.
Lisää kompressoriöljyä käytettyä määrää tai ajoneuvon valmistajan suosituksia vastaava määrä ilmastointijärjestelmään ilmastointilaitteen huoltolaitteen kautta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!