Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PE-kutistekalvot
UV suojattu, lämmöllä kutistettava PE-kalvo kaikkeen suojaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
UV-säänkestävillä PE-Polyeteenikalvoilla suojaat työmaalla, kuljetuksessa tai varastoinnin aikana suojaamista tarvitsevat kohteet. Lämmöllä kutistettaessa saat tiiviin ja tyylikkään suojan. Nämä kalvot tarjoavat helpon ja turvallisen tavan suojata ja pakata erilaiset kohteet sekä luovat siistin ja ammattimaisen ilmeen.
- UV-säänkestävä
- Tehokas tapa suojata eri kokoiset kohteet
- Lämmöllä kutistettaessa saadaan tiivis ja tyylikäs pakkaus
0992 905 908
- 45 m/rll
0992 905 909
- 36 m/rll
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!