Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PE-sukka
Kirkas matalatiheyksisestä polyeteenistä (LDPE) valmistettu PE-putkikalvo, ei kutistelaatu, sopii hyvin esim. pidempien tuotteiden suojaamiseen, sukan voi kätevästi saumata tuotteelle sopivaksi pussiksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku eli sukka- / putkikalvo voidaan saumata pussiksi, käyttäen tähän tarkoitettua saumaajaa, jolloin pusseista saadaan mittojen mukaisia.
Tämä mahdollistaa sen, että kalvoa voidaan käyttää niin pitkien tuotteiden, kuin pienien tuote-erien pakkaamiseen, ja pakkauksista saadaan oikean kokoisia.
Putkikalvon halkaisijan mitta ilmoitetaan litteänä rullassa.
- Sukan rakenne on putkimainen kalvo
- Sukan kehän mitta on 2 x ilmoitettu sukan leveys
- Päistä saumattava
- Ei kutistettava
Putkikalvon halkaisijan mitta ilmoitettu litteänä rullassa.
Tarvittavan kalvon koon saa laskettua kaavalla:
- (Tuotteen halkaisija mm x 3,14) / 2 = Tarvittu putkikalvon mitta.
Esimerkki: Tuotteen halkaisija on 300mm -> (300mm x 3,14) / 2 = 471mm. Eli tuotteelle 300mm halkaisijalla tarvitaan vähintään 471mm halkaisijalla oleva putkikalvo -> Lähin sopiva koko tässä tapauksessa 500mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!