Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 54 - palloventtiili vipukahvalla
PH 54 - palloventtiili vipukahvalla - 1
PH 54 - palloventtiili vipukahvalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 54 - palloventtiili vipukahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
PH 54-palloventtiili PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen


Sisäkierre: ISO 228, G


Runko: niklattu messinki


Pallo: kromattu messinki


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -20...+95°C


Käyttöpaine: 25 bar