Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla - 1
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla

PH56/A palloventtiili perhoskahvalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

PH 56-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen.



  • Sisäkierre: ISO 228, G

  • Ulkokierre: ISO 7/1, R

  • Runko: niklattu messinki

  • Pallo: kromattu messinki

  • Pallon tiiviste: PTFE

  • Käyttölämpötila -20...+95°C

  • Käyttöpaine: 25 bar