Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla - 1
PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 56/A - palloventtiili perhoskahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
PH 56-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen


Sisäkierre: ISO 228, G


Ulkokierre: ISO 7/1, R


Runko: niklattu messinki


Pallo: kromattu messinki


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -20...+95°C


Käyttöpaine: 25 bar