Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PH 56 - palloventtiili vipukahvalla
PH56 palloventtiili vipukahvalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PH 56-palloventtiili PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen.
- Sisäkierre: ISO 228, G
- Ulkokierre: ISO 7/1, R
- Runko: niklattu messinki
- Pallo: kromattu messinki
- Pallon tiiviste: PTFE
- Käyttölämpötila -20...+95°C
- Käyttöpaine: 25 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!