Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HST palloventtiili 3-osainen
HST palloventtiili 3-osainen - 1
HST palloventtiili 3-osainen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HST palloventtiili 3-osainen

HST palloventtiili vipukahvalla, 3-os.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Haponkestävä palloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille.



  • Sisäkierre: ISO 228, G

  • Runko: AISI 316

  • Pallo: AISI 316

  • Pallon tiiviste: PTFE

  • Käyttölämpötila -40...+220°C

  • Käyttöpaine: 65-85 bar