Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HST palloventtiili
HST palloventtiili - 1
HST palloventtiili - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HST palloventtiili

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
Haponkestävä palloventtiili kemikaaleille, polttoaineille, elintarvikkeille


Sisäkierre: ISO 228, G


Runko: AISI 316


Pallo: AISI 316


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -40...+220°C


Käyttöpaine: 65-85 bar