Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini - 1
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini - 2
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini - 3
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini

Tehokas, nopea ja kompakti iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin. Kevyellä ja pienikokoisella iskevällä vääntimellä on erittäin kätevä työskennellä myös ahtaissa paikoissa. Soveltuu hyvin ajoneuvojen runkojen, vaihteiden, jarru- ja pakokaasujärjestelmien sekä moottorien kanssa työskentelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä


Vahva lasikuituvahvistettu muovirunko ja iskukoneiston kuori terästä



Erittäin helppokäyttöinen


Voidaan käyttää yhdellä kädellä, ergonomisesti muotoiltu ja käyttäjäystävällinen (oikea/vasen) suunnanvaihtoventtiili ja optimaalisesti säädettävä kytkin.



Pitkä käyttöikä ja erinomainen tehokkuus.


Laadukas kaksoisiskumekanismi, 7-lamellinen moottori ja integroitu äänenvaimennin suorituskyvystä tinkimättä

Huomautus
  • Ei sovellu renkaiden vaihtamiseen

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Jos iskevää väännintä käytetään säännöllisesti, se on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Lisäksi vaihderasvaa lisätään 2 painalluksen verran kuukausittain voitelunipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Käyttöalue