Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini
Tehokas, nopea ja kompakti iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin. Kevyellä ja pienikokoisella iskevällä vääntimellä on erittäin kätevä työskennellä myös ahtaissa paikoissa. Soveltuu hyvin ajoneuvojen runkojen, vaihteiden, jarru- ja pakokaasujärjestelmien sekä moottorien kanssa työskentelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä
Vahva lasikuituvahvistettu muovirunko ja iskukoneiston kuori terästä
Erittäin helppokäyttöinen
Voidaan käyttää yhdellä kädellä, ergonomisesti muotoiltu ja käyttäjäystävällinen (oikea/vasen) suunnanvaihtoventtiili ja optimaalisesti säädettävä kytkin.
Pitkä käyttöikä ja erinomainen tehokkuus.
Laadukas kaksoisiskumekanismi, 7-lamellinen moottori ja integroitu äänenvaimennin suorituskyvystä tinkimättä
- Ei sovellu renkaiden vaihtamiseen
- Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Jos iskevää väännintä käytetään säännöllisesti, se on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Lisäksi vaihderasvaa lisätään 2 painalluksen verran kuukausittain voitelunipan kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!