Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilma iskumutteriväännin, kulma DWSS 1/2” COMPACT
Paineilma iskumutteriväännin, kulma DWSS 1/2” COMPACT - 1
Paineilma iskumutteriväännin, kulma DWSS 1/2” COMPACT - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilma iskumutteriväännin, kulma DWSS 1/2” COMPACT

Monipuolinen iskuväännin kestävällä alumiinirungolla, korkea suorituskyky ja käytännölliset ominaisuudet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erinomainen teho-painosuhde

  • Suurin aukaisumomentti 850 Nm painon ollessa vain 1,4 kg

  • Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä

  • Laadukas vasaramekanismi

  • 3-vaiheinen tehonsäätö vasta- ja myötäpäivään kierrossa sekä kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaavat tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan

  • Erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta

  • Ergonominen kahva, jossa pehmeä kädensija ja herkkä liipaisin

  • Kahvaa voi säätää ilman työkaluja, lukittavissa 45 asteen välein

  • Vapaasti valittava poistoilman virtaussuunta – öljyä sisältävä poistoilma voidaan aina kuljettaa käyttäjästä ja työkappaleesta poispäin
Huomautus
  • Suositeltu pultin enimmäiskoko: M14

  • Iskuvääntimet vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Jos iskuväännin on säännöllisessä käytössä, vähän öljyä on lisättävä päivittäin paineilmaliitännän kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.