Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma iskumutteriväännin DSS 1/2”, Premium Power
Laadukas iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovirungolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut laiteominaisuudet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen teho–painosuhde
- Suurin aukaisumomentti 1321 Nm, paino 1,98 kg
- Luotettavat, parhaat suorituskykyarvot ja pitkä käyttöikä
- Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori
- 4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä takaa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen säädön käyttökohteen mukaan
- Hyvä käsiteltävyys, luistamaton kahva, optimaalinen hallinta ja matala melutaso
- Erittäin ergonominen pehmeä kädensija, herkkä liipaisin ja integroitu äänenvaimennin
- Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16
- Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskevä väännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!