Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Plastofast 1442 PZ ZN
Kestomuoville suunniteltu ruuvi 30° kierteen kulmalla vähentää säteittäisiä jännityksiä ja tarjoaa suuren ulosvetovoiman sekä pienen kiristysmomentin. Tämä varma ruuviliitos mahdollistaa liitoksen suuremman kantokyvyn ja kestävyyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PLASTOFAST on sinkitty teräs, joka on kestävä ja pitkäikäinen materiaali. Sen Z-muotoinen rakenne takaa tuotteen erinomaisen kestävyyden ja luotettavuuden. PLASTOFAST on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ja tarjoamaan käyttäjälleen turvallisen ja tehokkaan työskentelykokemuksen. Sen ergonominen muotoilu ja kestävä rakenne tekevät siitä ihanteellisen valinnan niille, jotka arvostavat laadukasta ja luotettavaa työkalua.
- Kestomuoveille
- 30° kierteen kulma
- Säteittäisten jännitysten vähentäminen
- Suuri ulosvetovoima, liitoksen suurempi kantokyky
- Pienet kiristysmomentit
- Varma ruuviliitos
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!