Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PROGAS - nestekaasuletku
Nestekaasuletku hitsaukseen ja polttoleikkaukseen, EN 3821.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EN 3821 mukainen nestekaasuletku hitsaukseen ja polttoleikkaukseen. Hitsausletku korjaamoihin, telakoille, teollisuuteen, rakennustyömaille jne.
- Sisäkumi: musta, sileä NBR
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos
- Ulkokumi: oranssi, sileä, synteettinen, säänkestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 20 / 60 bar
- Käyttölämpötila: - 30...+70°C
Letku täyttää NF EN ISO 3821 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!