Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teräskudos PTFE letku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teräskudos PTFE letku

Teflonletku 1-teräskudosvahvikkeella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

PTFE sileä 1-teräskudosletku.



  • Hyvä lämmön- ja kemikaalienkesto

  • Sisäpinta sileää PTFE:tä

  • Vahvike / ulkopinta AISI 304 1-teräskudosta

  • Käyttölämpötila: -70…+260°C

  • Mm. kemianteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon
Huomautus

Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti.