Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teräskudos PTFE-letku
Teflonletku 2-teräskudosvahvikkeella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PTFE sileä 2-teräskudosletku.
- Hyvä lämmön- ja kemikaalienkesto
- Sisäpinta sileää PTFE:tä
- Vahvike / ulkopinta AISI 304 1 teräskudosta
- Käyttölämpötila: -70…+260°C
- Mm. kemianteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon
Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti.
kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirto
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!