Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poimutettu PTFE Teräskudosletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poimutettu PTFE Teräskudosletku

Poimuteflonletku, 1-ristikudos.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Poimuteflonletku teollisuuden lämmönkestoa ja kemikaalienkestoa vaativiin tarpeisiin. Liitoksenteko on tarkka ja vaatii oikeanlaisen liittimenasennusmenetelmän ja omanlaisensa holkin.



  • Mm. kemianteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon

  • Sisäpinta poimuPTFE, vahvike / ulkopinta: AISI 304 1 -teräskudos

  • Käyttölämpötila -70…+260°C
Huomautus

Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti.