Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PTFE tiivistenauha SEALEX
Sealex on luotettava kokoonpuristuva PTFE-tiivistenauha, jossa on asennusta helpottava tarttuva liimapinta. Lämpötila alue -196 °C / +260 °C.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sealex on 100%:n puhdasta PTFE:tä. Tiivistenauha on pehmeää, voimakkaasti kokoonpuristuvaa ja ryömykestävää säilyttäen kuitenkin myös PTFE:n ainutlaatuiset ominaisuudet. Näiden ominaisuuksien ansiosta tämä on yleispätevä ja luotettava tiiviste, joka pitää pintansa kaikkein vaikeimmissakin tiivistysolosuhteissa.
Sealex -tiivistenauhaa voidaan käyttää kaikkialla, missä tarvitaan pitkäaikaista ja huoltovapaata tiivistystä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lasiliitokset; muoviset, kumiset tai lasitetut laipat; lasikuituvahvisteiset säiliöt ja laipat; savu- ja kaapelikanavat; tuuletus- ja ilmastointikanavat; keraamiset laipat; lämmönvaihtimet; pumppujen ja kompressoreiden kannet; vesijärjestelmät; hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät; sekä tarkastusluukut.
- Sealex-tiivistenauhalla on DVGW-, BAM- ja TA-Luft-hyväksynnät
- Sealex-tiivistenauhalla on myös Vedentutkimuslaitoksen hyväksyntä käytettäväksi juomaveden kanssa, ja se on hyväksytty NATO:n käyttöön
- Lämpötila alue -196 °C / +260 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!