Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tehokas liuotin
500 ml:n purkki sopii PU-vaahtopistooleihin
- Puhdistaa PU-vaahdon esimerkiksi ikkunoista ja ovista jättämättä jälkiä
- Sisältää lisäsuuttimen vaahtopistoolin ulkopuolen ja muiden pintojen puhdistukseen.
Saattaa liuottaa esim. lakka-, maali- ja muovipintoja. Saattaa haalistaa tai liuottaa värejä tekstiileistä. Kovettunut PU-vaahto voidaan poistaa vain PURLOGIC-puhdistusaineella, tuotenro 0892 160 000, tai mekaanisesti.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tuoreiden PU-vaahtoroiskeiden puhdistukseen esim. puu- ja metallipinnoilta sekä vaatteista. Sopii hyvin pistoolin kierreliittimen puhdistukseen.
Poista musta suojus. Kierrä PURlogic Clean -purkki pistooliin - älä kierrä liikaa tai kallista purkkia tämän toimenpiteen aikana. Anna puhdistusaineen vaikuttaa pistoolissa noin 1-2 minuuttia. Valuta puhdistusaine sen jälkeen sopivaan astiaan (esimerkiksi pahvimukiin) pistoolin suuttimen kautta. Toista nämä toimenpiteet tarvittaessa pari-kolme kertaa. Kun puhdistus on valmis, irrota pistooli puhdistusainepurkista. Pistoolia voidaan tämän jälkeen säilyttää paineettomana.
Kiinnitä punainen suutin purkkiin vaahtopistoolien ulkopuolen tai muiden pintojen puhdistusta varten.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!