Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic<SUP>®</SUP> Clean - 1
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic<SUP>®</SUP> Clean - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin tehokas liuotin



500 ml:n purkki sopii PU-vaahtopistooleihin


  • Puhdistaa PU-vaahdon esimerkiksi ikkunoista ja ovista jättämättä jälkiä

  • Sisältää lisäsuuttimen vaahtopistoolin ulkopuolen ja muiden pintojen puhdistukseen.
Huomautus

Saattaa liuottaa esim. lakka-, maali- ja muovipintoja. Saattaa haalistaa tai liuottaa värejä tekstiileistä. Kovettunut PU-vaahto voidaan poistaa vain PURLOGIC-puhdistusaineella, tuotenro 0892 160 000, tai mekaanisesti.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.