Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava
Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Voidaan käyttää erinomaisesti myös silloin, kun puun kosteuspitoisuus on kohonnut
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet
Testattu D4-laatu, joka vastaa standardia DIN EN 204. Saksan ikkunatekniikan instituutin (Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim) testaama.
Hyvä lämpövakaus
Soveltuu lujiin liimaliitoksiin ulkotiloissa
Kätevä annostelukorkki
Kierrettävän korkin ansiosta työskentely on siistiä – suutinkärki ei tukkeudu ja korkin saa suljettua nopeasti
Yleiskäyttöön
Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Soveltuu myös erinomaisesti kosteisiin puumateriaaleihin
Turpoava
Turpoava liima täyttää raot helposti
Ei värjääntymisriskiä
Värjääntymistä ei ilmene myöskään puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa
Alustavilla testeillä tulee varmistaa, että asianmukaiset kiinnittymisominaisuudet saavutetaan kyseessä olevalle mallille ja puutyypille. Saarnille suosittelemme pinnan esikäsittelyä muoville, puulle ja kivelle tarkoitetulla pohjusteella (tuotenro 089010062). Öljyinen puu tulee liimata välittömästi käsittelyn jälkeen erottavan kerroksen muodostumisen ehkäisemiseksi.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kaikkien puutyyppien liimaamiseen, erityisesti ulkona. Vastaa rasitusryhmää D4 standardin DIN/EN 204 mukaisesti. Lämpöä ja vettä kestäviin puurakenteisiin sekä puun ja puupohjaisten materiaalien liittämiseen toisiinsa tai metalliin, kumiin, betoniin ja erilaisiin muoveihin.
Tyypilliset käyttökohteet:
- Ikkunoiden ja ovien liimaaminen; - veneiden rakentaminen
- Sisä- ja ulkorakentaminen
- (Puisten) tikkaiden ja puutarhakalusteiden liimaaminen
- Polyuretaanista tai polyesteristä valmistettujen sandwich-levyjen liimaaminen
- Kova solumuovi ja vaneri- tai kovamuovilevyt (Duropal jne.)
- Ovien ja liukuovien karmien liimaaminen
- Portaat ja porraskaiteet, kaiteet
- Kehysten liimaaminen
- Parvekekaiteet
- Puutarhakalusteet ja aidat
- Asennusliitokset, pintaliitokset, levyliitokset ja palojen liimaaminen
- MDF-levyjen liittäminen
- Reunalistat, vaneriviilut ja massiivipuulistat
- Havupuut, lehtipuut ja eksoottiset puut sekä lastulevyt
- Rakennuspaneelien, keraamisten materiaalien, betonimateriaalien ja kovien solumuovien liimaaminen
Levitä PUR-liimaa suoraan pullosta tai liimalastalla toiselle puolelle pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle ja huokoisten materiaalien kummallekin puolelle. Toisen materiaaleista
on oltava imukykyistä. Poista tuoreet liimaroiskeet PU-puhdistusaineella. Vanhat liimajäänteet voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!