Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava

Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Voidaan käyttää erinomaisesti myös silloin, kun puun kosteuspitoisuus on kohonnut

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet


Testattu D4-laatu, joka vastaa standardia DIN EN 204. Saksan ikkunatekniikan instituutin (Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim) testaama.



Hyvä lämpövakaus


Soveltuu lujiin liimaliitoksiin ulkotiloissa



Kätevä annostelukorkki


Kierrettävän korkin ansiosta työskentely on siistiä – suutinkärki ei tukkeudu ja korkin saa suljettua nopeasti



Yleiskäyttöön


Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Soveltuu myös erinomaisesti kosteisiin puumateriaaleihin



Turpoava


Turpoava liima täyttää raot helposti



Ei värjääntymisriskiä


Värjääntymistä ei ilmene myöskään puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa

Huomautus

Alustavilla testeillä tulee varmistaa, että asianmukaiset kiinnittymisominaisuudet saavutetaan kyseessä olevalle mallille ja puutyypille. Saarnille suosittelemme pinnan esikäsittelyä muoville, puulle ja kivelle tarkoitetulla pohjusteella (tuotenro 089010062). Öljyinen puu tulee liimata välittömästi käsittelyn jälkeen erottavan kerroksen muodostumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.