Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kääntöpyörä jarrulla kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla
Kääntöpyörä jarrulla kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 1
Kääntöpyörä jarrulla kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 2
Kääntöpyörä jarrulla kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kääntöpyörä jarrulla kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ruiskupuristetut polyuretaanirenkaat, keskiön valmistusmateriaali polyamidi 6, kotelo ruostumatonta terästä

  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Käyttölämpötila: -15 °C...+80 °C

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Kotelo ruostumatonta terästä

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille

Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304