Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kääntöpyörä jarrulla Kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla
Kääntöpyörä jarrulla Kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 1
Kääntöpyörä jarrulla Kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 2
Kääntöpyörä jarrulla Kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kääntöpyörä jarrulla Kääntyvällä pidikkeellä ja lukitusjarrulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Ruiskupuristetut polyuretaanirenkaat, keskiön valmistusmateriaali polyamidi 6, kotelo ruostumatonta terästä

  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Käyttölämpötila: -15 °C...+80 °C

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Kotelo ruostumatonta terästä

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille
  • Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304