Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuljetusrullakon pyörä kääntyvällä pidikkeellä
Kuljetusrullakon pyörä kääntyvällä pidikkeellä - 1
Kuljetusrullakon pyörä kääntyvällä pidikkeellä - 2
Kuljetusrullakon pyörä kääntyvällä pidikkeellä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuljetusrullakon pyörä kääntyvällä pidikkeellä

Ruiskupuristettu polyuretaanipyörä, polyamidi 6 -keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Kotelo ruostumatonta terästä

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille

Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304