Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuljetusrullakon pyörä kiinteällä pidikkeellä
Ruiskupuristettu polyuretaanipyörä, polyamidi 6 -keskiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liukulaakeroitu napa
- Kovuus: 60±3 Shore D
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä
- Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C
- Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Pölynsuojarengas
- Sopii erilaisille lattiatyypeille
Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304
Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille, heikoille orgaanisille- ja mineraalihapoille sekä vedelle. Näitä pyöriä käytetään pääasiassa elintarvikealalla (teurastamoissa, leipomoissa, lihakaupoissa, savustamoissa ja kalankäsittelylaitoksissa), kaupallisissa keittiöissä, sairaaloissa sekä tekstiili- ja kemikaalialalla. Lisäksi näitä pyöriä käytetään usein myös korjaamoissa ja pesulaitoksissa sekä siivouskärryissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!