Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PVC käsine Joka Hold
Hyvä viiltojen ja hankauksen kestävyys, joten soveltuu erinomaisesti karkeiden, terävien ja hiertävien esineiden käsittelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Rouhepintainen vinyylikäsine, jossa sileä interlock puuvillavuori
- Rouhepinnan ansiosta pitävä ote myös märistä ja liukkaista kappaleista
- Käyttökohteita: saha- ja puusepänteollisuus, betoni-, rakennus- ja maataloustyöt, kalastus
- Pituus 250 mm
Kat.3 EN 388 EN 511 EN 374
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!