Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PVC käsine Joka Oiler 35 SP
Kestävä yleiskäsine öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahva ja erittäin notkea vinyylikäsine, jossa sisäpuolella ohut puuvillatrikoolaminointi.
- Pitkä ja väljä varsi.
- Kestävä yleiskäsine öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan, mutta ei kestä orgaanisia liuottimia.
- Pituus 350 mm.
Kat. 3, EN 388, EN 374, EN 511
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!