Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Päävirtakytkin 24V
Tehokas ja luotettava ON-OFF -kytkin irroitettavalla avaimella lisää turvallisuutta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Perinteinen metallirunkoinen päävirtakytkin, jossa on 2-napaa. Päävirtakytkin on varustettu kätevällä ON-OFF -kytkimellä, jossa on irroitettavalla avaimella, joka takaa helpon käytön ja turvallisuuden. Kiinnitysreikien 100 mm väli mahdollistaa helpon asennuksen ja käytön erilaisissa ympäristöissä.
Soveltuu laitteisiin, joiden jännite on 24 V ja jotka tarvitsevat jatkuvaa 250 A virtaa sekä hetkellistä 2500 A virtaa, varmistaen luotettavan ja tehokkaan toiminnan työkaluissa, koneissa ja laitteissa.
- ON-OFF kytkin irroitettavalla avaimella
- Kiinnitysreikien väli 100 mm
- 24V jatkuva 250 A, hetkellinen 2500 A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!