Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
RW edition -päiväreppu
Kevyestä ja kestävästä materiaalista valmistettu päiväreppu vahvistetuilla olkahihnoilla ja suurilla vetoketjuilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tilavuus 25 l
- Kevyt ja kestävä vahvan polyamidikankaan ansiosta
- Selkämyksen ilmanvaihto ja hengittävyys vähentävät selän hikoilua
- Ergonominen metallirunko vähentää fyysistä rasitusta jakamalla repun painon tasaisesti
- Metalliosat on suojattu vaahtomuovipehmusteilla, lisäten käyttömukavuutta
- ilmava 3D-verkko selkämyksessä ja olkahihnojen sisäpinnalla
- Helposti säädettävät olkahihnat
- Säädettävä ja joustava rintahihna sekä turvallisuutta parantava pilli
- Säädettävä lantiovyö verkkotaskulla
- 1 pieni, helppokäyttöinen etutasku pienille työkaluille/esineille
- 1 lokeroitu päätaskupienellä muovisella karbiinihaalla avaimille
- 2 verkkokankaista sivutaskua juomapulloja ja muita tarvikkeita varten
- Repussa on valmius juomajärjestelmälle ulostuloaukolla ja kyljen letkuohjaimilla
- Kiinnityslenkkejä
- Irrotettava sadesuoja ja kiinnike vaellussauvoja varten
- Monia tärkeitä ominaisuuksilla yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun.
- Täydellinen kumppani niin kaupungissa kuin luonnossakin liikkumiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!