Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
RW edition -päiväreppu
RW edition -päiväreppu - 1
RW edition -päiväreppu - 2
RW edition -päiväreppu - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

RW edition -päiväreppu

Kevyestä ja kestävästä materiaalista valmistettu päiväreppu vahvistetuilla olkahihnoilla ja suurilla vetoketjuilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Tilavuus 25 l

  • Kevyt ja kestävä vahvan polyamidikankaan ansiosta

  • Selkämyksen ilmanvaihto ja hengittävyys vähentävät selän hikoilua

  • Ergonominen metallirunko vähentää fyysistä rasitusta jakamalla repun painon tasaisesti

  • Metalliosat on suojattu vaahtomuovipehmusteilla, lisäten käyttömukavuutta

  • ilmava 3D-verkko selkämyksessä ja olkahihnojen sisäpinnalla

  • Helposti säädettävät olkahihnat

  • Säädettävä ja joustava rintahihna sekä turvallisuutta parantava pilli

  • Säädettävä lantiovyö verkkotaskulla

  • 1 pieni, helppokäyttöinen etutasku pienille työkaluille/esineille

  • 1 lokeroitu päätaskupienellä muovisella karbiinihaalla avaimille

  • 2 verkkokankaista sivutaskua juomapulloja ja muita tarvikkeita varten

  • Repussa on valmius juomajärjestelmälle ulostuloaukolla ja kyljen letkuohjaimilla

  • Kiinnityslenkkejä

  • Irrotettava sadesuoja ja kiinnike vaellussauvoja varten


  • Monia tärkeitä ominaisuuksilla yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun.

  • Täydellinen kumppani niin kaupungissa kuin luonnossakin liikkumiseen.