Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa
Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa - 1
Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa - 2
Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pressun/suojapeitteen korjaus-/paikkaussarja, 10 osaa

Liikkuvaan käyttöön sopiva itsekiinnittynä paikkaussarja, jolla voidaan korjata muun muassa rikkoutuneet kuorma-auton suojapeitteet, teltat ja suojukset.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo, ammattimainen korjaus


  • Käyttövalmiit paikat, joilla on erittöin hyvä tarttuvuus

  • Nopea käyttää

  • Laaja värivalikoima


Sopii liikkuvaan käyttöön


Korjaa vahingoittuneet alueet nopeasti ja luotettavasti milloin tahansa



Kustannusten optimointiin


  • Korjaamolla ei tarvitse käydä

  • Korjausajat lyhenevät huomattavasti

  • Tarpeettomat seisonta-ajat lyhenevät

  • Ehkäisee kuljetusvahingoista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia


Kestää UV-säteilyä



Harjapesun kestävä



Käsittelylämpötila: -15 °C ... +40 °C



Lämmönkestävyys: -40 °C ... +70 °C



Sisältö:


10 paikkaa, koko 500 x 210 mm

Huomautus

Paikkaa ei voi vetää irti eikä sen asentoa voi korjata kiinnittämisen jälkeen! Väri vastaa RAL-väriä.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.


  • Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla