Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa
Itseliimautuva korjausjärjestelmä, jolla voidaan korjata muun muassa rikkoutuneet kuorma-auton suojapeitteet, teltat ja suojukset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo, ammattimainen korjaus
- Käyttövalmiit paikat, joiden liimaus on erittäin vahva
- Nopeakäyttöinen
- Laaja värivalikoima
Mobiilisovellus
Korjaa vahingoittuneet alueet nopeasti ja luotettavasti milloin tahansa
Kustannukset optimoitu
- Korjaamolla ei tarvitse käydä
- Huoltoajat lyhenevät huomattavasti
- Tarpeettomat seisonta-ajat lyhenevät
- Ehkäisee kuormavahingoista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia
Kestää UV-säteilyä
Kestää pesuharjoja
Toimitussisältö
- 3 paikkaa 300 × 200 mm
- 3 paikkaa 200 × 200 mm
- 4 paikkaa 300 × 100 mm
- 4 paikkaa 200 × 100 mm
- 6 paikkaa 100 × 100 mm
- 6 paikkaa 200 × 50 mm
- 6 paikkaa 100 × 50 mm
Paikkaa ei voida vetää irti eikä sen asentoa voi korjata kiinnittämisen jälkeen! Kaikki värit vastaavat RAL-värejä; 161 ja 290 ovat valmistajan määrittämiä.
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.
Ainutlaatuinen korjaussarja rikkoutuneiden suojapeitteiden korjaamiseen tiellä ja korjaamossa. Reiät ja repeytymät voidaan korjata pysyvästi, helposti ja edullisesti. Voidaan käyttää kuorma-autojen suojapeitteisiin, tapahtumatelttoihin, laskettelurinteiden suoja-aitojen peitteisiin, tavaransäilytysrasioille, asuntovaunuille, suksiboxeille jne.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Puhdista korjattavan kohdan ympärys puhtaalla liinalla ja puhdistusaineella liasta ja öljystä. Valitse paikka ja irrota suojakalvo. Kiinnitä paikka pinnalle ja varmista ettei ole ryppyjä. Paina paikkaa voimakkaasti ja tarvittaessa koputtele sitä kumivasaralla kiinteää pintaa vasten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!