Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa
Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa - 1
Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa - 2
Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojapeitteen korjaussarja, paikkaussarja 32 osaa

Itseliimautuva korjausjärjestelmä, jolla voidaan korjata muun muassa rikkoutuneet kuorma-auton suojapeitteet, teltat ja suojukset.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Helppo, ammattimainen korjaus


  • Käyttövalmiit paikat, joiden liimaus on erittäin vahva

  • Nopeakäyttöinen

  • Laaja värivalikoima


Mobiilisovellus


Korjaa vahingoittuneet alueet nopeasti ja luotettavasti milloin tahansa



Kustannukset optimoitu


  • Korjaamolla ei tarvitse käydä

  • Huoltoajat lyhenevät huomattavasti

  • Tarpeettomat seisonta-ajat lyhenevät

  • Ehkäisee kuormavahingoista johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia


Kestää UV-säteilyä



Kestää pesuharjoja



Toimitussisältö


  • 3 paikkaa 300 × 200 mm

  • 3 paikkaa 200 × 200 mm

  • 4 paikkaa 300 × 100 mm

  • 4 paikkaa 200 × 100 mm

  • 6 paikkaa 100 × 100 mm

  • 6 paikkaa 200 × 50 mm

  • 6 paikkaa 100 × 50 mm
Huomautus

Paikkaa ei voida vetää irti eikä sen asentoa voi korjata kiinnittämisen jälkeen! Kaikki värit vastaavat RAL-värejä; 161 ja 290 ovat valmistajan määrittämiä.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen. Kun käytät tätä tuotetta, sen teknisten tietojen on oltava yhdenmukaisia sovellettavien säännösten kanssa.