Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Painemittaussarja 0 - 400 bar
12-osainen paineenmitttaussarja salkussa.
Sisältö:
• Mittausletku 2m
• Nestevaimennetut ø 63 painemittarit 1 x 0 – 160 bar ja 1 x 0 – 400 bar
• 2 x ED G 1/4/" M16x2 painemittausliitin
• 2 x UK M16x2 / G 1/4" sk mittarilähtöliitin
• 1 x SK M16x2 / G 1/4" sk mittarilähtöliitin
• 1 x UK G 3/8" / SK M10x1 supistin
• 1 x UK G 1/2" / SK M10x1 supistin
• 1 x UK M8x1 / M 16x2 painemittausliitin
• 1 x UK M10x1.25 / M 16x2 painemittausliitin
Salkun koko 320 mm x 260 mm x 80 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen hydrauliikan paineenmittauksen mittari ja liitinsarja, toimitetaan salkussa.
- Max. työpaine 400 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!