Painemittaussarja 0 - 400 bar
12-osainen paineenmitttaussarja salkussa. Sisältö: • Mittausletku 2m • Nestevaimennetut ø 63 painemittarit 1 x 0 – 160 bar ja 1 x 0 – 400 bar • 2 x ED G 1/4/ M16x2 painemittausliitin • 2 x UK M16x2 / G 1/4 sk mittarilähtöliitin • 1 x SK M16x2 / G 1/4 sk mittarilähtöliitin • 1 x UK G 3/8 / SK M10x1 supistin • 1 x UK G 1/2 / SK M10x1 supistin • 1 x UK M8x1 / M 16x2 painemittausliitin • 1 x UK M10x1.25 / M 16x2 painemittausliitin Salkun koko 320 mm x 260 mm x 80 mm.