Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineensäädin KOSAN 0,5 - 2 bar PV

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineensäädin KOSAN 0,5 - 2 bar PV

Korkeapainesäädin 0,5-2 bar säädöllä painoventtiilikaasupulloille. Soveltuu harrastuskäyttöön ja pieniin korjaustöihin, mutta ei grilleihin tai matalapainelaitteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas Sievert-paineensäädin painoventtiilikaasupulloille. Tämä säädin sopii erinomaisesti harrastuskäyttöön ja pieniin korjaustöihin, tarjoten paineensäädön välillä 0,5-2 bar. Pakkaukseen sisältyy paineensäädin sekä messinkiletkuistukka. Ei sovellu käytettäväksi grilleissä tai muissa matalapainelaitteissa.



  • Korkeapainesäädin painoventtiilikaasupulloille

  • Harrastuskäyttöön ja pieniin korjaustöihin

  • Paineensäätö: 0,5-2 bar

  • Läpäisykyky: 0-3,5 kg/h


Pakkaus sisältää:


  • paineensäätimen

  • messinkiletkuistukan d 6,3mm letkulle ja 3/8" vasen-kierreliitokselle.


Huom!


  • Tulityöohjeen mukainen nestekaasu-laitteisto sisältää aina paineensäätimen ja letkunmurtoventtiilin

  • Paineensäätimet varmistavat aina oikean paineen kaikissa tehtävissä lämpötilasta riippumatta

  • Letkunmurtoventtiili katkaisee automaattisesti kaasun virtauksen, jos letku vahingoittuu tai irtoaa liittimestä

  • DIN-DVGW-testatut


Ei grilleihin ym. matalapainelaitteisiin.



Kun tähän paineensäätimeen liitetään letkunmurtoventtiili 0984 87 saadaan Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen mukainen laitteisto