Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineensäädin MD 10 bar

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineensäädin MD 10 bar

MD1 sarjan säädin 1/4" koossa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Tarkka paineensäätö

  • Modulaarinen, pienet ulkomitat, laaja valikoima

  • Syöttöpaine alue 0 – 16 bar

  • Ulostulopaine alue 0,5 – 10 bar

  • Vakio suodatus aste 25 μm

  • Nimellisvirtaama 1800 L/min

  • Käyttökohteita mm: pneumaattiset tynnyripumput, rengaskoneet, muovikoneet, työstökoneet, yms.