Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineensäädin + mittari MX2 12 bar
MX2 -sarjan paineensäädin 3/8" ja 1/2" koossa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX2-sarjan paineensäädin koossa 3/8" ja 1/2".
Laitteessa on tarkka paineensäätö ja integroitu painemittari, joka on mahdollista vaihtaa perinteiseen. Käyttökohteita ovat mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat ja isot kompressorit.
- Tarkka paineensäätö
- Integroitu painemittari
- Syöttöpainealue: 0 - 16 bar, ulostulopainealue: 0 – 12 bar
- Nimellisvirtaama 6500 l/min
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Tuote 0699 009 212 toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!