Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineensäädin+ mittari MX3 12 bar
MX3-sarjan paineensäädin 3/4" ja 1" koossa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX3-sarjan paineensäädin koossa 3/4" ja 1", jossa on tarkka paineensäätö ja integroitu painemittari, joka on mahdollista vaihtaa perinteiseen.
Käyttökohteita mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat sekä isot kompressorit.
- Integroitu painemittari
- syöttöpainealue: 0 - 16 bar
- ulostulopainealue: 0 – 12 bar
- Nimellisvirtaama 11000 l/min
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!