Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Virtaussäädin pilari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Virtaussäädin pilari

Laadukkaat pilarimalliset paineensäätimet hitsaussuojakaasuille. Soveltuu argonille ja seoskaasuille. Täyttää standardin ISO TR 2503 EN 585 vaatimukset.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pilarimallinen paineensäädin / virtausmittari hitsaussuojakaasujen säätöön. Tämä pilarimallinen säädin soveltuu argonille ja erilaisille seoskaasuille. Virtaussäätimet voidaan valita joko yhdellä tai kahdella pilarilla. Säätimet ovat valmistettu standardien mukaisesti takaamaan käyttömukavuus ja turvallisuus.



  • Pilarimalliset paineensäätimet hitsaussuojakaasuille

  • Soveltuvuus: argon, seoskaasut

  • Virtaussäätimet joko yhdellä tai kahdella pilarilla

  • Maksimi säiliöpaine: 200 bar

  • Käyttöpaine: 4 bar / virtaus: 0-30 l/min

  • Painekellot Ø 63 mm

  • Säätimet on tehty standardin ISO TR 2503 EN 585 mukaan