Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suodinsäädin + mittari MD1 10 bar
MD1-sarjan paineensäädin / suodin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MD1-sarjan paineensäädin / suodin.
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta sekä suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Paineensäätimessa on puoliatuomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja vaihdettava suodatin.
- Ulostulevan paineen säätämiseen, kosteuden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta.
- Syöttöpainealue: 0 - 16 bar, ulostulopainealue 0,5 – 10 bar
- Nimellisvirtaama 1800 l/min
- Vakiosuodatusaste 25 μm
- Painemittari 12 bar mukana
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto
- Vaihdettava suodatin
Käyttökohteita mm: Teollisuuden paineilma linjat, korjaamoiden paineilma linjat, isot kompressorit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!