Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MX3 Suodinsäädin + mittari MX3 12 bar
MX-sarjan paineensäädin/suodatin 3/4" ja 1" koossa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX3-sarjan paineensäädin / suodatin koossa 3/4" ja 1".
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta ja suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Siinä on integroitu painemittari (joka on mahdollista vaihtaa perinteiseen), puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja vaihdettava suodatin.
- Ulostulevan paineen säätämiseen, kosteuden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta
- syöttöpainealue: 0 - 16 bar
- ulostulopainealue 0,5 – 10 bar
- Nimellisvirtaama 11000 l/min
- Integroitu painemittari
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto
- Vaihdettava suodatin
- vakiosuodatusaste 25 μm
Käyttökohteita mm: Teollisuuden paineilma linjat, korjaamoiden paineilma linjat, isot kompressorit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!