Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma epäkeskohiomakone, värähtelevä, DTS 152C
5 mm:n epäkeskoliikkeellä (karhennukseen)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vankka ja kestävä
Tehokas pölysuojattu moottori ja laakeri
Vähäinen tärinä takaa optimaalisen hiontalaadun ja käyttömukavuuden
3 tasapainotettua painopistettä
Optimaalinen säädettävyys hiottavaan kohteeseen sopivaksi, paperi voidaan vaihtaa katkaisematta paineilmaa
Portaaton nopeudensäätö
Liitäntä ulkoiseen pölynpoistojärjestelmään
Vähäinen pölynmuodostus: pölynpoisto voidaan toteuttaa liittämällä laite pölynimuriin tai keskuspölynimuriin
Ergonominen muotoilu ja erittäin kätevä käyttää
Erittäin kompakti rungon muotoilu
Käyttöä koskeva sääntö: epäkeskoliike = 2 x hiontaliike. Termien käyttö ei ole aina standardisoitua. Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Puun, metallipintojen ja ajoneuvojen korien kuivahiontaan sekä maalikerrosten, ruosteen ja muiden vastaavien poistamiseen. 5 mm:n epäkeskoliike soveltuu erityisesti karhennukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!